Inserto de rosca cermet - 16ER250ISO TC60

Número de artículo: TSB01025
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Inserto roscado
Pendiente de rosca 2,5
Tipo de rosca M16

Identificación y clasificación

Número de artículo TSB01025
EAN / GTIN 4960664043286
Número del fabricante TSB01025
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de rosca cermet - 16ER250ISO TC60

Característica:

Tamaño: 16
Pitch: 2,50
Interno/externo: External
Tipo de rosca: M
Categoría: TC60 (TC60M)