Mandril hidráulico HD - BT50 D32 A90

Número de artículo: TQP00132
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo TQP00132
EAN / GTIN 5715477001317
Número del fabricante TQP00132
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Mandril hidráulico HD - BT50 D32 A90

Característica:

Para el diámetro de caña (DCON): 32,00
Diámetro externo más pequeño (BD_1): 58,5
Diámetro externo medio (BD_2): 72,0
Longitud A (LPR): 90,0
Tipo: BT50 JIS B 6339