Inserto de roscado de carburo - 16IR14UN-TQ PR1515

Número de artículo: TLG19808
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TLG19808
EAN / GTIN 4960664836284
Número del fabricante TLG19808
Número L L22110 423
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de roscado de carburo - 16IR14UN-TQ PR1515

Característica:

Tamaño: 16
Pitch: 14,00
Interno/externo: Internal
Categoría: PR1515
Tipo de rosca: UN