Inserto de roscado de carburo - 16ER13UN-TQ PR1515

Número de artículo: TLG19792
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TLG19792
EAN / GTIN 4960664836208
Número del fabricante TLG19792
Número L L22110 399
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de roscado de carburo - 16ER13UN-TQ PR1515

Característica:

Tamaño: 16
Pitch: 13,00
Interno/externo: External
Categoría: PR1515
Tipo de rosca: UN