Inserto de torneado de carburo - TNMG160412MS PR1535

Número de artículo: TLC56283
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo TLC56283
EAN / GTIN 4960664743414
Número del fabricante TLC56283
Número L L22200 799
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado de carburo - TNMG160412MS PR1535

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 1.2 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 2
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
Radio de esquina (RE): 12
L (GTC - Longitud del borde de corte): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
Tamaño: 1604
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO
Interruptor de chips: MS
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: PR1535
Descripción: TNMG

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra