Prensa extensible, ligera TL 900

Número de artículo: TL90
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo TL90
EAN / GTIN 4008158040752
Número del fabricante TL90
Número L L80030 385
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 9.900 N
  • Placas de presión fácilmente ajustables
  • Manivela
  • Muy robusta gracias al perfil en I

Característica:

  • Dimensiones de la mandíbula w x h: 48x53 mm
  • Material / superficie:
    • cuerpo de base acero fundido, recubierto
    • Piezas de chapa de acero templado, niquelado
    • Riel de acero galvanizado
    • Husillo de acero, pulido
  • abertura de sujeción: 900 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Construcciones metálicas
  • Obra bruta
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Carpintería y construcciones de madera
  • Trabajos de cerrajería
  • Potente encolado

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación