Inserto de roscado de carburo - 16IR12UN-TQ PR1215

Número de artículo: TKH19812
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TKH19812
EAN / GTIN 4960664834969
Número del fabricante TKH19812
Número L L22470 102
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de roscado de carburo - 16IR12UN-TQ PR1215

Característica:

Tamaño: 16
Pitch: 12,00
Interno/externo: Internal
Categoría: PR1215
Tipo de rosca: UN