Portaherramientas de fresado - MEC20-W20-11T3-H

Número de artículo: THN63167
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN63167
EAN / GTIN 4960664406548
Número del fabricante THN63167
Número L L22160 298
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MEC20-W20-11T3-H

Característica:

Número de insertos: 3
Longitud de corte (APMX): 11
Diámetro de vástago (DCON): 20
Longitud total (OAL): 81
Tamaño de inserción: 11T3
Receso (LDN): 30,0
Diámetro (DC): ø20
Tipo de vástago: Weldon
Refrigerante interno: Yes