Portaherramientas de fresado - MA90-20S16-09T3C

Número de artículo: THN08685
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo THN08685
EAN / GTIN 4960664022649
Número del fabricante THN08685
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MA90-20S16-09T3C

Característica:

Número de insertos: 3
Tamaño de inserción: 9
Diámetro de vástago (DCON): 16
Ángulo de corte: 90
Longitud total (OAL): 110
Receso (LDN): 26,0
Tipo de vástago: Cylindrical
Diámetro (DC): ø20
Refrigerante interno: Yes