Descripción:
- Portaherramientas de fresado - MFH42-M16-04-6T
Característica:
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 DegreeCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 1 mmRMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 1.3 DegreeAPMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 2.5 mmCXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3 Tamaño de inserción: 4 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.4 mmNúmero de insertos: 6 ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 6 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 6 IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.1 mmW1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 9.1 mmL (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 14.438 mmDCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16.5 mmDiámetro de vástago (DCON): 17 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 21 DegreeLU (GTC - longitud utilizable): 25 mmDC (GTC - Diámetro de corte): 31 mmOHX (GTC - longitud sobresaliente): 40 mmBD (GTC - diámetro del cuerpo): 40.1 mmDCX (GTC - Diámetro de corte máximo): 42 mmLongitud total (OAL): 62 OAL (GTC - Longitud total): 62 mmEPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 75 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160 RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 9800 1/minReceso (LDN): 40,0 MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): LOMU040410ER-GM Diámetro (DC): ø42 MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S Tipo de vástago: Shank M16 Refrigerante interno: Yes