Portaherramientas de fresado - MFH35-M16-04-5T

Número de artículo: THN08651
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08651
EAN / GTIN 4960664983070
Número del fabricante THN08651
Número L L22160 349
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MFH35-M16-04-5T

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 1 mm
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 1.7 Degree
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 2.5 mm
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
Tamaño de inserción: 4
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.4 mm
Número de insertos: 5
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 5
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 5
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 9.1 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 14.438 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16.5 mm
Diámetro de vástago (DCON): 17
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 21 Degree
DC (GTC - Diámetro de corte): 24 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 25 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 33.3 mm
DCX (GTC - Diámetro de corte máximo): 35 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 40 mm
Longitud total (OAL): 62
OAL (GTC - Longitud total): 62 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 10700 1/min
Receso (LDN): 40,0
MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): LOMU040410ER-GM
Diámetro (DC): ø35
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Tipo de vástago: Shank M16
Refrigerante interno: Yes

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra