Portaherramientas de perforación - SF16-DRA100M-3

Número de artículo: THD08600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo THD08600
EAN / GTIN 4960664718856
Número del fabricante THD08600
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de perforación - SF16-DRA100M-3

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.102 kg
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 2
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 9.6 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 10 mm
DCCTX (GTC - Diámetro de corte 1er paso máximo): 10.49 mm
FLGT (GTC - Bono de longitud): 11.83 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16 mm
DF (GTC - Diámetro de brida): 20 mm
Profundidad de perforación (LU): 31
LU (GTC - longitud utilizable): 31.5 mm
LCF (GTC - Length chip flauta): 37.4 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 47 mm
Longitud de caña (LS): 48
LS (GTC - Longitud de caña): 48 mm
Longitud total (OAL): 95
OAL (GTC - Longitud total): 95 mm
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160
Diámetro de vástago (DCON): 16,0
Profundidad de perforación (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Diámetro (DC): ø10,00-10,49
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes