Portaherramientas de perforación - S32-DRZ2884-10

Número de artículo: THD00160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo THD00160
EAN / GTIN 4960664176786
Número del fabricante THD00160
Número L L22290 187
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de perforación - S32-DRZ2884-10

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. B): 0.4 mm
WT (GTC - Peso del artículo): 0.791 kg
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. B): 3.97 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. B): 7 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. B): 10.4 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. B): 12 mm
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 26.9 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 28 mm
FLGT (GTC - Bono de longitud): 29.1 mm
Diámetro de vástago (DCON): 32
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mm
Diámetro del collar (DCSFMS): 42
DF (GTC - Diámetro de brida): 42 mm
LS (GTC - Longitud de caña): 59 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 84 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. B): 87 Degree
Longitud de cabeza (LFS): 117
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 117 mm
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 166 Degree
Longitud total (OAL): 176
OAL (GTC - Longitud total): 176 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320
Profundidad de perforación (RDD): 3XD
Profundidad de perforación (LU): 84,0
Diámetro (DC): ø28,00
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes
MIID (GTC - Master insert identificación, interior de la cortadora, 1er paso): ZCMT10T304