{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de abrazadera | sargentos de tornillo | |
| Abertura de sujeción máx. a; b | 200 mm | |
| Alcance máx. | 100 mm | |
| Grosor riel de deslizamiento | 7 mm | |
| Anchura carriles deslizantes | 27 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. F | 6.000 N | |
| Material tapa protectora | plástico | |
| Tipo de producto | Sargentos | |
| Material brazos de sujeción | fundición maleable | |
| Material riel de deslizamiento | acero | |
| Rosca husillo | Rosca trapezoidal | |
| Modo de manejo | Uso con dos manos | |
| Aptitud para | madera | |
| Con placa de compresión | sí | |
| Superficies de apriete con tapa protectora | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | TG20-2K | |
| EAN / GTIN | 4008158030029 | |
| Número del fabricante | TG20-2K | |
| Número L | L80030 24 | |
| Fabricante/responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |