Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0060-0600-S4

Número de artículo: TEA42477
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo TEA42477
EAN / GTIN 4960664021864
Número del fabricante TEA42477
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0060-0600-S4

Característica:

Número de flautas: 2
Radio de esquina / radio (RE): 0,30
Longitud de corte (APMX): 0,45
Diámetro de vástago (DCON): 4,0
Longitud total (OAL): 45,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø0,6
Tipo de herramienta: Radius end mills