Taladro SC 1,40 1.5xD HA - KDZ0140X1.5S040N

Número de artículo: TDG40223
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TDG40223
EAN / GTIN 4960664006748
Número del fabricante TDG40223
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Taladro SC 1,40 1.5xD HA - KDZ0140X1.5S040N

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud total (OAL): 50
Ángulo de punto (SIG): 180
Profundidad de perforación (RDD): 1.5xD
Diámetro de vástago (DCON): 4,00
Longitud de la flauta (LCF): 5,1
Recubrimiento: Coated
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø1,40
Material de corte: Solid carbide