Inserto de fresado PCD - NDCW150302FRX KPD001

Número de artículo: TBR03200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo TBR03200
EAN / GTIN 4960664398768
Número del fabricante TBR03200
Número L L22590 166
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de fresado PCD - NDCW150302FRX KPD001

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.2 mm
Radio de esquina/chaflán: 2
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
S (GTC - Espesor de inserción): 3.18 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción): 9.525 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 15 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte): 15 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 86 Degree
Tamaño: 1503
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): C
Interruptor de chips: FRX
Categoría: KPD001
Descripción: NCDW
MANO (GTC - Insertar mano): R