Medidor de espesor del revestimiento - FE externo TB 1000-0.1F, Máx. (µm) 100 µm; 1000 µm, legibilidad(µm) 0,1 µm; 1 µm

Número de artículo: TB 1000-0.1F
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Medidor de espesor de capa

Identificación y clasificación

Número de artículo TB 1000-0.1F
EAN / GTIN 4045761140004
Número del fabricante TB 1000-0.1F
Número L L40250 2210
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Sonda de medición externa para llegar más fácilmente a puntos de medición de acceso difícil
  • Placa cero y láminas del ajuste incluidas
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Offset-Accur: Con esta función, el aparato medidor puede ajustarse con precisión, mediante una calibración de dos puntos, al campo de medición concreto, para lograr una precisión mayor, del 1 % (o menos), del valor de medición
  • Unidades seleccionables: μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off

Característica:

  • Precisión de medición: - Estándar: del valor de medición - Offset-Accur: del valor de medición
  • Menor superficie de muestra (radio)
  • Tipo F - Convexa: 1,5 mm - Plana: 6 mm - Cóncava: 25 mm
  • Tipo N - Convexa: 3 mm - Plana: 6 mm - Cóncava: 50 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 69x32x161 mm
  • Uso con pilas, pilas de serie 4×1.5 V AA
  • Peso neto aprox. 0,26 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra