Cepillo de alambre con mango de madera, 290 mm

Número de artículo: TAH782-U
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo TAH782-U
EAN / GTIN 7314150339747
Número del fabricante TAH782-U
Número L L51330 115087
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Para eliminar suciedad, óxido, pintura, etc.
  • Cuatro filas de cerdas de acero
  • Mango de madera
  • Apto para trabajos en altura
  • Lazo de alambre de Dyneema resistente, diseñado para garantizar la comodidad del usuario y un funcionamiento óptimo
  • Placa de color con peso máximo de carga para su combinación adecuada con la cuerda de seguridad
  • De acuerdo con las prácticas recomendadas de «DROPS»

Característica:

  • Longitud: 290 mm
  • Longitud, en: 11 1/2 pulgadas
  • Peso: 140 g
  • Altura del producto: 30 mm
  • Longitud del producto: 290 mm
  • Peso: 0,1360 kg
  • Producto anchura: 50 mm