Inserto de torneado de carburo - WNMG080408PH CA525

Número de artículo: TAC08545
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo TAC08545
EAN / GTIN 4960664690626
Número del fabricante TAC08545
Número L L22210 364
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado de carburo - WNMG080408PH CA525

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 0.8 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 2
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
Radio de esquina (RE): 8
L (GTC - Longitud del borde de corte): 8.687 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 80 Degree
Tamaño: 804
Categoría: CA525
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): CVD Coated Carbide
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Interruptor de chips: PH
Descripción: WNMG