• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta de perforación OGV 2

Número de artículo: SXE.2GRPFOR
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SXE.2GRPFOR
EAN / GTIN 3662424160080
Número del fabricante SXE.2GRPFOR
Número L L60130 11643

Descripción

Descripción:

  • Las brocas de acero para herramientas S2 están mecanizadas con precisión para su uso en tornillos dañados El manguito de extracción de cuerpos extraños patentado facilita la extracción de tornillos desenroscados Longitud: 70 mm

Característica:

  • D [mm]: 9
  • L [mm]: 70
  • [g]: 15