Chaqueta de cuero para soldadores Tan XXL R

Número de artículo: SW34TARXXL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Porcentaje de tejido, Cuero 100 %
Denominación del fabricante Leder-Schweißjacke
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Color marrón
Composición del tejido Cuero
Densidad tejido 1,3 g/m2
Método de lavado No lavable
Tipo de aplicación Protección para soldadores
Número bolsillos, Bolsillo interior 1 ud.
Tira de cierre oculta, Cierre por adherencia
Con cierre por adherencia
Talla internacional, Unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo interior
Cierre Cierre por adherencia
Capucha no
Características Cierre por adherencia en la manga
Sexo Unisex
Norma DIN EN ISO 11611
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo SW34TARXXL
EAN / GTIN 5036108322367
Número del fabricante SW34TARXXL
Número L L01840 633
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Esta chaqueta de cuero para soldadores, de calidad Premium, está hecha de piel serraje vacuno y cosida con hilo de Para-Aramida. Ofrece una mayor protección al torso en trabajos de soldadura y está diseñada para que dure incluso en las condiciones de trabajo más severas.

Característica:

  • Fabricado con cuero para un acabado premium
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Bolsillo interior para más seguridad
  • Cintura ajustable para un ajuste perfecto
  • Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Material:

Tejido exterior: Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Composición de la carcasa: Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Lavado: No lavar;