• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO-DESTOR 1/2 XZN M14

Número de artículo: SV.14B
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SV.14B
EAN / GTIN 3148516732729
Número del fabricante SV.14B
Número L L60130 2308

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Broca no desmontable
  • cromada brillante, con inserto fosfatado.

Característica:

  • A [mm]: M14
  • d [mm]: 22,8
  • d [tornillos]: M14
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 100