VASO-DESTOR 1/2 - 6C - 8 MM

Número de artículo: STM.8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo STM.8
EAN / GTIN 3148517238749
Número del fabricante STM.8
Número L L60130 2304
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Broca desmontable
  • cromada brillante, con inserto fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 65