• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carro de taller ROLL.6GM3 con 6 módulos

Número de artículo: SL.ROLL.6GM3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SL.ROLL.6GM3
EAN / GTIN 3662424069024
Número del fabricante SL.ROLL.6GM3
Número L L60130 10488

Descripción

Descripción:

  • Carro de taller ROLL.6GM3 con 6 módulos

Característica:

  • 6 cajones 100% extensibles; 3x 60mm (9 módulos), 2x 130mm (6 módulos), 1x 200mm (también puede alojar módulos)
  • Dimensiones en total (incluyendo ruedas y encimera): L x P x H: 800 x 600 x 1.000mm
  • Capacidad por cajón 60 / 130 / 200mm: 20 - 30kg
  • Capacidad por cajón 60 / 130 / 200mm: 15 - 65L
  • Capacidad de carga estática: 800kg
  • 4 ruedas de 125mm de diámetro; 2 fijas y 2 giratorias con freno de estacionamiento
  • Color: Negro RAL 9005
.

Volumen de suministro:

  • Llave de vaso de 1/2″ (MOD.S161-36)
  • 8 destornilladores PROTWIST® Torx® (MOD.AT1)
  • Llave de vaso de 1/4″ (MOD.RL161-26)
  • 16 llaves combinadas (MOD.440-1 )
  • 7 destornilladores PROTWIST® (MOD.ATX)
  • 9 llaves de boca 44 (MOD.44-1)
  • 3 alicates de mecánico (MOD.CPEA0)
  • Herramientas de golpeo (MOD.MI7)
  • 2 alicates vd ajustables (MOD.PR12)
  • Trolley de taller negro (ROLL.6GNM3A)