• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

A escala industrial SFE 60K-2NM, Margen de pesaje 60000 g, Lectura 20 g

Número de artículo: SFE 60K-2NM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SFE 60K-2NM
EAN / GTIN 4045761244696
Número del fabricante SFE 60K-2NM

Descripción

Descripción:

  • Balanza de plataforma con protección IP65 con aparato evaluador de acero inoxidable, para usos industriales, Higiénico y fácil delimpiar
  • Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP65
  • Indicador: Acero inoxidable, protección de contra polvo y agua IP65, p.ej. emplazado libremente o atornillado en la pared, véase KERN KFE-TM
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado (solo para modelos no verficados)

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 22 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inox., 400×300×130 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 210×125×90 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 35 h, tiempo de carga aprox. 12 h
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios