REDUCTOR 1/2P A 3/8P

Número de artículo: S.230
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo S.230
EAN / GTIN 3148510580005
Número del fabricante S.230
Número L L60130 4
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Par máximo: 212 Nm
  • cromado brillante

Característica:

  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 33,5
  • L1 [mm]: 23
  • [g]: 55