{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Tipo de aplicación | Protección UV | |
| Posición | Detrás | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Color | azul; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 245 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Secar | Secado en secadora general; Secado normal al aire | |
| Plancha | Moderadamente caliente (<150°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | Percloroetileno | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Unisex | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Zona de la rodilla reforzada |
| Número de artículo | S887BKS44 | |
| EAN / GTIN | 5036108185214 | |
| Número del fabricante | S887BKS44 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |