Chaleco de calor de alta visibilidad, ignífugo y antiestático Bizflame Rain Yellow M R

Número de artículo: S776YERM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo S776YERM
EAN / GTIN 5036108248629
Número del fabricante S776YERM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Un gran añadido a la colección Bizflame Rain HV, este chaleco de calor multifuncional de alta visibilidad es resistente a las llamas y a los productos químicos y tiene propiedades antiestáticas. Incluye un bolsillo oculto para el teléfono móvil de fácil acceso, bajo la tapeta anti aguaceros, y un forro acolchado resistente a las llamas para ofrecer la máxima protección y comodidad.

Característica:

  • Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
  • Antiestático
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Tejido de relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Composición del relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 150
Peso del relleno oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra