• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 1/2 - 12 CARAS 9MM ADF

Número de artículo: S.9SR
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.9SR
EAN / GTIN 3148518679824
Número del fabricante S.9SR
Número L L60130 11577

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 9
  • d máx. [mm]: 24
  • L [mm]: 40
  • [g]: 80