• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 1/2 - 12C - 32 MM

Número de artículo: S.32
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.32
EAN / GTIN 3148510537405
Número del fabricante S.32

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 35,1
  • d1 [mm]: 42,5
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 198