• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 1/2 LARGO - 12C - 27MM

Número de artículo: S.27LA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.27LA
EAN / GTIN 3148510554556
Número del fabricante S.27LA
Número L L60130 4256

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 33,0
  • d1 [mm]: 36,5
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 27
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 315