• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE DINANOMETRICA DE PRODUCCION 5NM

Número de artículo: R.344DA
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.344DA
EAN / GTIN 3148510531403
Número del fabricante R.344DA
Número L L60130 1863

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Precisión: ± 4%
  • Resistencia probada: 100.000 ciclos
  • Las llaves se pueden preajustar y utilizar para apretar o aflojar
  • El par de apriete se puede ajustar con una llave de espiga en un torquímetro
  • Mango metálico moleteado
  • Llaves numeradas y suministradas en tubo de plástico protector.

Característica:

  • L [mm]: 200
  • Conexión: 9 x 12
  • Potencia [lbf.ft]: -
  • Potencia [lbf.ft]: 10 - 50
  • Potencia [N.m]: 1 - 5
  • [kg]: 0,240