• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

JUEGO VASO 1/4' 6P MM R.161B 19PC

Número de artículo: R.161-3P6
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.161-3P6
EAN / GTIN 3662424075506
Número del fabricante R.161-3P6
Número L L60130 8914

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Incluye: 1 carraca reversible de 1/4″ de alta densidad: R.161B.
  • 13 vasos de 1/4″, hexagonales, métricos: R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 extensiones 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ cardán: R.240A.
  • 1 mango deslizante 1/4″: R.120A.
  • 1 x mango de destornillador 1/4″: R.236A.
  • Se entrega con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín
  • Maletín vacío: BP.MBOXS.
  • Placa termoformada S
  • 188 x 105 mm /: PL.S11.