Pantalón para lluvia PW3 de alta visibilidad para mujer Orange/Black L R

Número de artículo: PW386OBRL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo PW386OBRL
EAN / GTIN 5036108352982
Número del fabricante PW386OBRL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Esta hechura moderno está diseñado para que las mujeres reduzcan el riesgo de tropezones y enganchones y aumenten la comodidad. Estos cubre-pantalones de tejido Oxford 300D mantienen al usuario visible, abrigado y seco. Otros interesantes detalles incluyen sus múltiples bolsillos seguros con cremallera, rodilleras reforzadas, cinturilla elástica y cremalleras laterales extra-largas en la parte inferior de las perneras, mara mayor facilidad para poner y quitárselos.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Bolsillo para el metro
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
  • Borde inferior con forma ergonómica para un ajuste perfecto sobre las botas
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • Certificado CE
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Horma de mujer
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados