Gafas protectoras integrales antracita transparentes 0

Número de artículo: PR01CLR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo PR01CLR
EAN / GTIN 5036108499694
Número del fabricante PR01CLR
Número L L01840 114166
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Las gafas protectoras envolventes de color antracita ofrecen una excelente protección con un diseño elegante y envolvente que protege los ojos de la suciedad y los peligros.
  • La montura resistente y ligera garantiza comodidad y una visión clara incluso tras un uso prolongado.

Característica:

  • Vista panorámica Modelo para vista panorámica
  • Diseño moderno y exclusivo
  • Patillas coinyectadas, bicolores y extremadamente flexibles para una comodidad máxima.
  • Ajuste universal excepcionalmente bueno
  • Ligera
  • Soportes de goma blanda para un ajuste antideslizante
  • Recubrimiento antiarañazos para una mayor durabilidad
  • Revestimiento antivaho para mayor comodidad al llevarlo puesto.
  • La protección UV ayuda a prevenir daños oculares causados por los rayos UV nocivos.
  • Certificado CE
  • El embalaje de venta como apoyo a la presentación
  • Embalaje personalizado para máquinas expendedoras
  • 100 % libre de metales
  • Nuevo modelo