• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escala de precisión PEJ 4200-2M, Margen de pesaje 4200 g, Lectura 0,01 g

Número de artículo: PEJ 4200-2M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PEJ 4200-2M
EAN / GTIN 4045761311145
Número del fabricante PEJ 4200-2M

Descripción

Descripción:

  • Ajuste automático interno, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Cubierta de metal: robusta y estable
  • Pesaje con margen de tolerancia (checkweighing): Entradas posibles de dos valores límite superior e inferior a través de cuatro teclas de flecha. Una señal acústica y óptica facilita el proceso de racionar, dosificacar o clasificar
  • Pesajes inferiores: Toma de carga mediante gancho en el lado inferior de la balanza, en modelos con [d] = 0,001 g , gancho no incluido en el suministro
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla fluorescente luminoso y con alto contraste, altura de dígitos 14 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 200×200 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, sin parabrisas 220×333×95 mm
  • Peso neto aprox. 7 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C/30 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios