Balanza de precisión PDT 2000-2, rango de pesaje 2200 g, legibilidad 0,01 g

Número de artículo: PDT 2000-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo PDT 2000-2
EAN / GTIN 4045761481985
Número del fabricante PDT 2000-2
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • La amplia gama de funciones de esta serie de balanzas de precisión la hace apta, entre otras cosas, para su uso en la industria farmacéutica. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la función estadística, el pesaje con rango de tolerancia, la función de recuento, el pesaje porcentual, la función de suma y muchas más.
  • La moderna pantalla táctil de fácil manejo permite, por ejemplo, cambiar la unidad o iniciar el ajuste directamente desde la pantalla.
  • La función Windows Direct permite transferir los valores de pesaje directamente desde la balanza a una aplicación de Windows a través de un puerto USB sin necesidad de introducir los datos manualmente.
  • Registro GLP/ISO con fecha, hora y número de identificación durante el ajuste o el proceso de pesaje.
  • Soporta la integridad de datos según la norma U.S. FDA 21 Parte 11 (p. ej., resultado de pesaje, ID de muestra, nombre de usuario, ID de balanza...)
  • Consulta y control remoto de la balanza a través de ordenador o sistemas CRM/ERP mediante el protocolo de comunicación KERN
  • Pesaje bajo suelo: Posibilidad de carga en la parte inferior de la balanza. Ojal para pesajes bajo suelo de serie
  • Interfaz de datos RS-232 y USB (dispositivo) para la transmisión de datos de pesaje
  • Idioma del menú EN

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de los dígitos 20 mm
  • Dimensiones de la superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 185×185 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 207×318×110 mm
  • Peso neto aprox. 3,6 kg
  • Rango de temperatura ambiente permitido 15 °C/25 °C