Filtro de gas ABEK1 Conexión roscada especial (Pk 4) Gris

Número de artículo: P920GRR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color amarillo; gris; verde; rojo

Identificación y clasificación

Número de artículo P920GRR
EAN / GTIN 5036108200887
Número del fabricante P920GRR
Número L L01840 1487
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El P920 es un filtro para gases tipo ABEK en Clase 1, equipado con una rosca especial y para su uso en parejas únicamente. Protege contra gases y vapores ácidos, orgánicos e inorgánicos, dióxido de azufre, amoniaco y sus derivados, con punto de ebullición superior a 65ºC. Puede ser usado sólo con la media máscara P410.

Característica:

  • Conexión roscada
  • Ligero y cómodo
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 14387 Type ABEK Class 1

Material:

Material: ABS;