• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de conformar roscas Master Form M12

Número de artículo: P13919 M12
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
anillo de color sin
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo P13919 M12
EAN / GTIN 4067263128120

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
38
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
35
Acero < 900 N/mm²
P
27
Acero < 1100 N/mm²
P
18
Acero < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Composición que consiste en GARANT Master Form Steel n.° 139194 y broca piloto MDI adecuada a juego.
Tam. M2, con broca piloto MDI n.° 122659.
Tam. M2,5-M3, con broca piloto MDI n.° 122715.
Tam. M3,5-M16, con broca piloto MDI n.° 122716.
Macho de alto rendimiento para conformar roscas, de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
  • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
  • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para una alta resistencia al desgaste.
  • Sustrato HSS-E-PM para la máxima seguridad en el proceso.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.

Contenido:

139194 M12; 122716 11,2

Nota:

Recomendaciones de uso idénticas al macho para laminar n.° 139194. Las recomendaciones para el uso de brocas piloto y las medidas constructivas de ambas herramientas se pueden encontrar en los respectivos productos individuales.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra