microscopio de luz transmitida - conjunto digital OBN 132T241

Número de artículo: OBN 132T241
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Estereoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo OBN 132T241
EAN / GTIN 4045761228528
Número del fabricante OBN 132T241
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Los microscopios de laboratorio de las series OBN son disponible también como solución integral digital con tableta adaptada para poder realizar exámenes en directo. Lógicamente, se incluye el adaptador C-Mount correspondiente
  • La serie OBN se caracteriza por una calidad total e insuperable así como un diseño ergonómico. La gran variedad de componentes modulares aportan una gran individualidad a la serie OBN para el usuario profesional
  • La cámara de tableta adaptada KERN ODC 241 se ha diseñado especialmente para poder examinar las muestras directamente en la pantalla de forma fácil y cómoda. Resulta ideal para estudiantes, con fines formativos, o para realizar demostraciones en el laboratorio
  • Encontrará información detallada sobre cada componente en la descripción del producto correspondiente de cada artículo
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas

Característica:

  • Óptica al infinito
  • Siedentopf inclinado 30°/ giratorio 360°
  • Ocular: HWF 10×/∅ 20 mm
  • Revolver de objetivos quíntuple
  • Compensación de dioptrías a ambos lados
  • Calidad del objetivo: Plan infinito
  • Objetivo: 4x/10x/40x/100x
  • Iluminación OBN 132: 20W Halógena (luz transmitida)
  • Resolución de la cámara 5 MP

Descargas y documentos

Productos adecuados