VASO 1/2 IMPACTO MACHO HEXA 17MM

Número de artículo: NSHM.17
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo NSHM.17
EAN / GTIN 3148517879409
Número del fabricante NSHM.17
Número L L60130 3099
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 25
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 160