COMPO 1/2 - 21 HERRAMIENTAS

Número de artículo: NS.265M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Atornillador de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo NS.265M
EAN / GTIN 3148515103858
Número del fabricante NS.265M
Número L L60130 1211
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Surtido 5/16″ IMPACT - bits serie 2, llave de impacto manual, conector, caja de plástico, 21 uds.

Volumen de suministro:

  • Brocas de impacto 5/16″ serie END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • Brocas de impacto 5/16″ serie ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • Brocas de impacto 5/16″ serie ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • Brocas IMPACT 5/16″ serie ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • Brocas IMPACT 5/16″ serie ENX: T20 - T30 - T40 - T45 - T50
  • Conector IMPACT para brocas 5/16″: NS.236A
  • Llave de impacto manual de 1/2″: NS.260A
  • Caja de plástico: BP.115
  • Inserto de plástico: PL.50A
  • Para su seguridad, utilice sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra