LLAVE IMPACTO 3/4 ALU

Número de artículo: NK.1000F2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Operado por aire comprimido
Tipo de producto Atornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo NK.1000F2
EAN / GTIN 3148519189971
Número del fabricante NK.1000F2
Número L L60130 5985
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Carcasa: aluminio
  • Sistema de golpeo: Twin Hammer
  • Par máximo: 2400 Nm
  • Interruptor de presión sin escalonamiento
  • Control de potencia a través de la empuñadura mediante rueda giratoria

Característica:

  • Al [mm]: 233
  • L [mm]: 222
  • L1 [mm]: 93
  • [kg]: 5.600

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra