• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

AUMENTADOR IMPACTO 3/4 A 1

Número de artículo: NK.232A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NK.232A
EAN / GTIN 3148516580139
Número del fabricante NK.232A
Número L L60130 228

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • d [mm]: 43
  • L [mm]: 71
  • BA: BA.38A
  • Cuadrado [″]: F = 3/4″ - M = 1″
  • GA: GA.37A
  • [g]: 525