• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PUNTA 1/2 IMPACTO TORX 25

Número de artículo: NEX.25A
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NEX.25A
EAN / GTIN 3148510340517
Número del fabricante NEX.25A
Número L L60130 5480

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Según las especificaciones de TORX®
  • uso con llaves de impacto manuales
  • bruñido.

Característica:

  • A [mm]: 4,40
  • L [mm]: 50
  • Torx [nº]: T25
  • Nº: T.25
  • [g]: 18