• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Módulo con espuma A1

Número de artículo: MODM.AT1
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
Número de artículo MODM.AT1
EAN / GTIN 3662424098499
Número del fabricante MODM.AT1
Número L L60130 9463

Descripción

Descripción:

  • MODM.AT1 Juego de destornilladores PROTWIST® de 8 piezas en bandeja de espuma
  • Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM: - Adaptado a los armarios de ruedas CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+

Característica:

  • Contenido: AT3,5X75 - AT3,5X100 - AT4X100 - AT5,5X125 - ATWH6,5X150 - ATWH,8X175 - ATP1,X100 - ATP,2X125
  • Profundidad [mm]: 418
  • Longitud [mm]: 188
  • Altura [mm]: 45
  • Contenido: PM.MODA1