Módulo de plástico XL con llaves de vaso hexagonal de 1/2″, 26 piezas, con carraca antipolvo

Número de artículo: MOD.SL161-46
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje Maleta de plástico
Color rojo; negro
Cantidad de herramientas 26
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de producto Cabezal deslizante; articulación cardán; Llave de vaso; Prolongación
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Juego
Accionamiento Mango; Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo MOD.SL161-46
EAN / GTIN 3662424066993
Número del fabricante MOD.SL161-46
Número L L60130 8895
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Módulo - Llave de vaso 1/2″, 26 piezas.

Característica:

  • Peso: 4,01kg

Volumen de suministro:

  • 21 llaves de vaso: S.H. 8 a 19 - 21 a 24 - 27 a 30 - 32mm
  • 1 carraca reversible antipolvo SL.161B
  • 2 extensiones 125 y 150mm
  • 1 junta universal
  • 1 empuñadura deslizante
  • inserto XL: PL.L02