{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | PERBUNAN | |
| Clase de protección | S3 | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
| Número de zapato UE | 48 | |
| Plantilla extraíble | sí | |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
| Número de artículo | MED 1000 PERBUNAN 15 48 | |
| EAN / GTIN | 4044348500699 | |
| Número del fabricante | MED 1000 PERBUNAN 15 48 | |
| Número L | L00780 104266 | |
| Fabricante/responsable | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |