• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sierras de perforación de carburo de tungsteno de varios materiales 19 mm

Número de artículo: LXAH4341
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
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo LXAH4341
EAN / GTIN 885911653930
Número del fabricante LXAH4341

Descripción

Descripción:

  • Sierra de agujeros multimaterial para un corte rápido y sin concesiones de madera, madera con clavos, hormigón celular, fibrocemento o ladrillo
  • Hasta 6 veces más rápido en comparación con una sierra de agujeros bimaterial LENOX*
  • Los grandes dientes de carburo y el agresivo diseño de los dientes proporcionan una rápida, corte potente
  • Corte sin esfuerzo de madera perforada por clavos
  • Filo de corte con carburo de alto rendimiento - para una alta durabilidad y para proteger los dientes al cortar madera perforada por clavos o materiales abrasivos
  • Diseño multifacético
  • Profundidad de trabajo 51 mm
  • Corta material aún más fuerte en un solo paso
  • Retirada rápida y sin esfuerzo del núcleo de la broca
  • Aplicación: Los dientes de metal duro están optimizados para cortar una amplia gama de materiales - incluyendo madera impregnada de clavos, hormigón celular, fibrocemento y ladrillo
  • *en comparación directa con una sierra de corona bimetálica LENOX en madera impregnada a presión de 5 cm de espesor

Volumen de suministro:

  • 1 sierra de corona Lenox Carburo Multimaterial 19 mm